Motion
H8C25S01463

DODGE
H8C25S01463

Reductor de velocidad en línea - 14.63:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 2.1250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05091049
No. Fabricante H8C25S01463
Precio5,797.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H8C25S01463

Reductor de velocidad en línea - 14.63:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 2.1250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05091049
No. Fabricante H8C25S01463
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
Precio5,797.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    4
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA88
  • Par de salida máximo
    14540 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 250
  • Relación nominal
    18 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    14.63:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    Salida 3.9400 pulg.
  • Peso
    230 lb

Detalles

  • Relación real
    14.63:1
  • Detalles adicionales
    MTA TAMAÑO 4207, 18:1, 250 CARA EN C
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de Upc del fabricante
    782475139385
  • Potencia de entrada máxima
    27.6 hp a 1750 rpm
  • Salida
    27.600 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Quantis®
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2 CV
  • UPC_NO
    782475139385

Descripción general

Descripción del fabricante
HB882 250-CC 14.63 2-1/8" SHFT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good