Motion
H8C25S02501

DODGE
H8C25S02501

25.01:1 Reducción, 25.01:1 Relación, 2-1/8 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05091052
No. Fabricante H8C25S02501
Precio5,040.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H8C25S02501

25.01:1 Reducción, 25.01:1 Relación, 2-1/8 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05091052
No. Fabricante H8C25S02501
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
Precio5,040.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    250
  • Relación nominal
    25:1
  • Diámetro del eje de salida
    2-1/8 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    25.01:1
  • Peso
    108.862 kg, 240 lb

Detalles

  • Relación real
    25.01:1
  • Reducción
    25.01:1
  • Serie
    HB882

Descripción general

Descripción del fabricante
HB882 250-CC 25.01 2-1/8" SHFT