Motion
MW1082 210-CC  40.62 AJUSTADO

DODGE
MW1082 210-CC 40.62 TAPERED

Reductor de velocidad de montaje en eje motorizado - Tamaño del reductor: QUA108, 40.62:1 Relación
Artículo MI #05091071
No. Fabricante MW1082 210-CC 40.62 TAPERED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MW1082 210-CC 40.62 TAPERED

Reductor de velocidad de montaje en eje motorizado - Tamaño del reductor: QUA108, 40.62:1 Relación
Artículo MI #05091071
No. Fabricante MW1082 210-CC 40.62 TAPERED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    108
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA108
  • Par de salida máximo
    28912 pulg-lbs
  • Relación nominal
    40.62:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    325 lb

Detalles

  • Relación real
    40.62:1
  • Número de catálogo del fabricante
    MW1082 210-CC 40.62 AJUSTADO
  • Número de Upc del fabricante
    782476449728
  • Potencia de entrada máxima
    19.76 hp a 1750 rpm
  • Serie
    QUA108
  • UPC_NO
    782476449728

Descripción general

Descripción del fabricante
MW1082 210-CC 40.62 AJUSTADO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good