Motion
MW1082 250-CC  19.78 AJUSTADO

DODGE
MW1082 250-CC 19.78 TAPERED

Reductor de velocidad de montaje en eje motorizado - Tamaño del reductor: QUA108, 19.78:1 Relación
Artículo MI #05091080
No. Fabricante MW1082 250-CC 19.78 TAPERED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MW1082 250-CC 19.78 TAPERED

Reductor de velocidad de montaje en eje motorizado - Tamaño del reductor: QUA108, 19.78:1 Relación
Artículo MI #05091080
No. Fabricante MW1082 250-CC 19.78 TAPERED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    108
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA108
  • Par de salida máximo
    28786 pulg-lbs
  • Relación nominal
    19.78:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    350 lb

Detalles

  • Relación real
    19.78:1
  • Número de catálogo del fabricante
    MW1082 250-CC 19.78 AJUSTADO
  • Número de Upc del fabricante
    782476449810
  • Potencia de entrada máxima
    40.41 hp a 1750 rpm
  • Serie
    QUA108
  • UPC_NO
    782476449810

Descripción general

Descripción del fabricante
MW1082 250-CC 19.78 AJUSTADO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"