Motion
MW1282 210-CC  43.21 AJUSTADO

DODGE
MW1282 210-CC 43.21 TAPERED

Reductor de velocidad de montaje en eje motorizado - Tamaño del reductor: QUA128, 43.21:1 Relación
Artículo MI #05091105
No. Fabricante MW1282 210-CC 43.21 TAPERED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MW1282 210-CC 43.21 TAPERED

Reductor de velocidad de montaje en eje motorizado - Tamaño del reductor: QUA128, 43.21:1 Relación
Artículo MI #05091105
No. Fabricante MW1282 210-CC 43.21 TAPERED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    128
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA128
  • Par de salida máximo
    48580 pulg-lbs
  • Relación nominal
    43.21:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    570 lb

Detalles

  • Relación real
    43.21:1
  • Número de catálogo del fabricante
    MW1282 210-CC 43.21 AJUSTADO
  • Número de Upc del fabricante
    782476450069
  • Potencia de entrada máxima
    31.21 hp a 1750 rpm
  • Serie
    QUA128
  • UPC_NO
    782476450069

Descripción general

Descripción del fabricante
MW1282 210-CC 43.21 AJUSTADO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno