Motion
MW1283 210-CC  90.32 AJUSTADO

DODGE
MW1283 210-CC 90.32 TAPERED

Reductor de velocidad de montaje en eje motorizado - Tamaño del reductor: QUA128, 90.32:1 Relación
Artículo MI #05091109
No. Fabricante MW1283 210-CC 90.32 TAPERED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MW1283 210-CC 90.32 TAPERED

Reductor de velocidad de montaje en eje motorizado - Tamaño del reductor: QUA128, 90.32:1 Relación
Artículo MI #05091109
No. Fabricante MW1283 210-CC 90.32 TAPERED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    128
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA128
  • Par de salida máximo
    53991 pulg-lbs
  • Relación nominal
    90.32:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    570 lb

Detalles

  • Relación real
    90.32:1
  • Número de catálogo del fabricante
    MW1283 210-CC 90.32 AJUSTADO
  • Número de Upc del fabricante
    782476450106
  • Potencia de entrada máxima
    16.6 hp a 1750 rpm
  • Serie
    QUA128
  • UPC_NO
    782476450106

Descripción general

Descripción del fabricante
MW1283 210-CC 90.32 AJUSTADO