Motion
MW1482 250-CC  73.42 AJUSTADO

DODGE
MW1482 250-CC 73.42 TAPERED

Reductor de velocidad de montaje en eje motorizado - Tamaño del reductor: QUA148, 73.42:1 Relación
Artículo MI #05091156
No. Fabricante MW1482 250-CC 73.42 TAPERED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MW1482 250-CC 73.42 TAPERED

Reductor de velocidad de montaje en eje motorizado - Tamaño del reductor: QUA148, 73.42:1 Relación
Artículo MI #05091156
No. Fabricante MW1482 250-CC 73.42 TAPERED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    148
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA148
  • Par de salida máximo
    70808 pulg-lbs
  • Relación nominal
    73.42:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    835 lb

Detalles

  • Relación real
    73.42:1
  • Número de catálogo del fabricante
    MW1482 250-CC 73.42 AJUSTADO
  • Número de Upc del fabricante
    782476450588
  • Potencia de entrada máxima
    26.78 hp a 1750 rpm
  • Serie
    QUA148
  • UPC_NO
    782476450588

Descripción general

Descripción del fabricante
MW1482 250-CC 73.42 AJUSTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs