Motion
MW1682 280-CC  14.51 AJUSTADO

DODGE
MW1682 280-CC 14.51 TAPERED

Reductor de velocidad de montaje en eje motorizado - Tamaño del reductor: relación QUA168, 14.51
Artículo MI #05091190
No. Fabricante MW1682 280-CC 14.51 TAPERED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MW1682 280-CC 14.51 TAPERED

Reductor de velocidad de montaje en eje motorizado - Tamaño del reductor: relación QUA168, 14.51
Artículo MI #05091190
No. Fabricante MW1682 280-CC 14.51 TAPERED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    168
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA168
  • Par de salida máximo
    48379 pulg-lbs
  • Relación nominal
    14.51
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    1350 lb

Detalles

  • Relación real
    14.51
  • Número de catálogo del fabricante
    MW1682 280-CC 14.51 AJUSTADO
  • Número de Upc del fabricante
    782476450922
  • Potencia de entrada máxima
    92.6 hp a 1750 rpm
  • Serie
    QUA168
  • UPC_NO
    782476450922

Descripción general

Descripción del fabricante
MW1682 280-CC 14.51 AJUSTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs