Motion
MW1682 280-CC  21.85 AJUSTADO

DODGE
MW1682 280-CC 21.85 TAPERED

Reductor de velocidad de montaje en eje motorizado - Tamaño del reductor: QUA168, 21.85:1 Relación
Artículo MI #05091191
No. Fabricante MW1682 280-CC 21.85 TAPERED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MW1682 280-CC 21.85 TAPERED

Reductor de velocidad de montaje en eje motorizado - Tamaño del reductor: QUA168, 21.85:1 Relación
Artículo MI #05091191
No. Fabricante MW1682 280-CC 21.85 TAPERED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    168
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA168
  • Par de salida máximo
    70534 pulg-lbs
  • Relación nominal
    21.85:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    1350 lb

Detalles

  • Relación real
    21.85:1
  • Número de catálogo del fabricante
    MW1682 280-CC 21.85 AJUSTADO
  • Número de Upc del fabricante
    782476450939
  • Potencia de entrada máxima
    89.62 hp a 1750 rpm
  • Serie
    QUA168
  • UPC_NO
    782476450939

Descripción general

Descripción del fabricante
MW1682 280-CC 21.85 AJUSTADO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno