Motion
ILH88 26.85 CON BALDOR VEM3770T

DODGE
ILH88 26.85 W/ BALDOR VEM3770T

H8C21S02685G-7.5G Reductor de velocidad en línea - 26.85:1 Relación, 2.1250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05091255
No. Fabricante ILH88 26.85 W/ BALDOR VEM3770T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
ILH88 26.85 W/ BALDOR VEM3770T

H8C21S02685G-7.5G Reductor de velocidad en línea - 26.85:1 Relación, 2.1250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05091255
No. Fabricante ILH88 26.85 W/ BALDOR VEM3770T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA88
  • Par de salida máximo
    14870 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 210
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    26.85:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    341 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    782476355586
  • Potencia de entrada máxima
    15.38 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis® GOLD

Descripción general

Descripción del fabricante
ILH88 26.85 CON BALDOR VEM3770T