Motion
21332-2413

GARLOCK KLOZURE
21332-2413

Sello de aceite: dividido, 5.500 pulg. de diámetro del eje, 6.450 pulg. de diámetro exterior, 0.810 pulg. de ancho general, diseño modelo 143 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #05091364
No. Fabricante 21332-2413
Precio116.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21332-2413

Sello de aceite: dividido, 5.500 pulg. de diámetro del eje, 6.450 pulg. de diámetro exterior, 0.810 pulg. de ancho general, diseño modelo 143 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #05091364
No. Fabricante 21332-2413
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
Precio116.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.450 pulg.
  • Ancho general
    0.810 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.500 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 143
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Especial
  • Número de catálogo del fabricante
    21332-2413
  • Número de Upc del fabricante
    717744200923
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Tipo de sello
    Sello de la extrusora
  • Sólido/Dividido
    División

Descripción general

Descripción del fabricante
143X2413 NBR DIVIDIDO 5.500"ID 6.450"OD
  • Sello de exclusión de tipo cara†
  • Diseño dividido
  • Servicio de alta velocidad
  • Abrazadera de acero inoxidable
  • Diseñado para 2
  • 000 ±0
  • 500 pulg. (50
  • 8 ±12
  • 7 mm) de ancho de montaje

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"