Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del rodillo100 pies
- Grosor0.004 pulg.
- Ancho1-1/8 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Código de armonización8443.99.2550
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Número de catálogo del fabricante113133
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante754473998004
- MaterialVinilo
- Compatibilidad con número de piezaMarca global
- Adhesivo reposicionable o permanentePermanente
- Estándares cumplidosCompatibilidad RoHS (2005/618/EC MCV enmienda a la Directiva RoHS 2002/95/EC)
- Hoja de datos técnicos
- TipoIdentificación de instalaciones y seguridad
- UPC_NO75447399800
Descripción general
- Este vinilo duradero y de bajo encogimiento con adhesivo ultraagresivo es ideal para etiquetar tuberías, equipos, estantes y casi cualquier otra superficie industrial.
- Material altamente flexible con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, altamente texturizadas, sucias y duras, incluso exteriores
- Se adapta y se adhiere a superficies "difíciles" como bloques de cemento pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con revestimiento de papel y cajas moldeadas por soplado
- Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, sales pulverizadas, limpiadores y detergentes y suciedad industrial general
- Durabilidad media exterior de 8-10 años en temperaturas de -40°F a 180°F (-40°C a 82°C);se puede aplicar desde tan solo 0°F (-18°C)
- Se requiere una cinta para imprimir este material. Utilice el número de pieza 76741
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación