Motion
T503 ENLACE DE CONEXIÓN

TSUBAKI (UST)
T503 CONN LINK

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 en paso
Artículo MI #05092812
No. Fabricante T503 CONN LINK
Precio36.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
T503 CONN LINK

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 en paso
Artículo MI #05092812
No. Fabricante T503 CONN LINK
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
Precio36.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1 pulg.
  • Peso
    0.76 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    503 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    140
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039219954

Descripción general

Descripción del fabricante
T503L-SS BLOQUE TIPO C/LSC