Motion
32031
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 5.5 mm, Longitud de la hoja de 125 mm, 243 mm
Artículo MI #05092945
No. Fabricante 32031
Precio13.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 5.5 mm, Longitud de la hoja de 125 mm, 243 mm
Artículo MI #05092945
No. Fabricante 32031

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    125 mm
  • Longitud total
    243 mm
  • Tamaño de la boquilla
    5.5 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Clasificación de aislamiento
    1000 V
  • Estilo de boquilla
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
32031 DESTORNILLADOR RANURADO 5.5 X 125MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"