Motion
Bendway® Plus 4 pulg. x 25 pies

FLEXAUST INC
Bendway® Plus 4 in x 25 ft

Manguera de ducto - 4.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, fabricada con acero inoxidable 316Ti en una construcción patentada con cierre de rodillo, material metálico, 15.00 psi
Artículo MI #05092952
No. Fabricante Bendway® Plus 4 in x 25 ft
Precio47.07 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Bendway® Plus 4 in x 25 ft

Manguera de ducto - 4.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, fabricada con acero inoxidable 316Ti en una construcción patentada con cierre de rodillo, material metálico, 15.00 psi
Artículo MI #05092952
No. Fabricante Bendway® Plus 4 in x 25 ft
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
Precio47.07 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    15.000 pulg.
  • Diámetro interior
    4.000 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Grosor de la pared
    0.006 pulg.
  • Peso
    0.64 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Hornos de ladrillo, extracción de humos químicos, plantas químicas, refrigeración de tableros de circuitos, conducto, escape de motores/diésel, pruebas de dinamómetro, fundiciones, escape de humos, ventilación de vapores de combustible de chorro, conducto de recorte de papel, ventilación
  • Color
    Plata
  • Construcción
    Fabricado con acero inoxidable 316Ti en una construcción patentada con cierre de rodillo
  • Material de la manguera
    Metal
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    5350400025
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    29.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Serie
    Bendway® Plus
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    0 a 1650 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, humo, polvo, materiales
  • Presión de trabajo
    15.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
5350400025 4" ID X 25' BENDWAY PLUS
  • Las corrugaciones duraderas permiten arrastrar, doblar y remodelar el producto varias veces sin dañarlo ni romperlo
  • Adecuado para aplicaciones de escape de humos y aire con temperaturas extremadamente altas
  • Muy flexible
  • Aleación inoxidable 316 estabilizada con titanio para una resistencia superior a la corrosión a altas temperaturas
  • Adecuado para aplicaciones corrosivas, de alta temperatura y de escape de humos químicos en las que intervienen presiones positivas y negativas
  • Las bobinas de 25' pueden enviarse a través de UPS en diámetros de 3" a 4"
  • Grosor de la pared = 0,006"
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"