Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado24.000 pulg.
- Diámetro interior6.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Grosor de la pared0.006 pulg.
- Peso0.92 lb/pie
Detalles
- AplicaciónHornos de ladrillo, extracción de humos químicos, plantas químicas, refrigeración de tableros de circuitos, conducto, escape de motores/diésel, pruebas de dinamómetro, fundiciones, escape de humos, ventilación de vapores de combustible de chorro, conducto de recorte de papel, ventilación
- ColorPlata
- ConstrucciónFabricado con acero inoxidable 316Ti en una construcción patentada con cierre de rodillo
- Material de la mangueraMetal
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante5350600025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa29.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- SerieBendway® Plus
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura0 a 1650 °F
- Sustancia transportadaAire, humo, polvo, materiales
- Presión de trabajo11.00 psi
Descripción general
- Las corrugaciones duraderas permiten arrastrar, doblar y remodelar el producto varias veces sin dañarlo ni romperlo
- Adecuado para aplicaciones de escape de humos y aire con temperaturas extremadamente altas
- Muy flexible
- Aleación inoxidable 316 estabilizada con titanio para una resistencia superior a la corrosión a altas temperaturas
- Adecuado para aplicaciones corrosivas, de alta temperatura y de escape de humos químicos en las que intervienen presiones positivas y negativas
- Las bobinas de 25' pueden enviarse a través de UPS en diámetros de 3" a 4"
- Grosor de la pared = 0,006"
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie