Motion
20G-20FFORX90L

GATES RUBBER CO
20G-20FFORX90L

710424815 -
Artículo MI #05093164
No. Fabricante 20G-20FFORX90L
Precio189.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
20G-20FFORX90L

710424815 -
Artículo MI #05093164
No. Fabricante 20G-20FFORX90L
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
Precio189.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    20
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2520 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    1 11/16-12
  • Peso
    2.25 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FFORX
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Tipo de accesorio
    Junta de cara de junta tórica
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Número de Upc del fabricante
    072053776263
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ubicación de la junta tórica
    Junta tórica de cara plana
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    Sí
  • Tipo de rosca
    FFOR
  • UPC_NO
    072053776263

Descripción general

Descripción del fabricante
20G-20FFORX90L N-BULK G25241-2020
  • Una de las causas más comunes de fugas hidráulicas es una tuerca de acoplamiento o asiento agrietado debido al apriete excesivo por parte de un trabajador con brazos fuertes. Gates ha diseñado una solución de tuerca de par completo". tecnología ahora disponible en acoplamientos MegaCrimp y GlobalSpiral de Gates
  • Los acoplamientos MegaCrimp establecen un nuevo estándar para los acoplamientos hidráulicos. El \ único
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno