Motion
6308-2Z/C3GJN

SKF
6308-2Z/C3GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05093191
No. Fabricante 6308-2Z/C3GJN
Precio103.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6308-2Z/C3GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05093191
No. Fabricante 6308-2Z/C3GJN
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
Precio103.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    1.44 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6308 2Z COJINETE LUBRICANTE DE ALTA TEMPERATURA DE C3 GJN
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes, calidad de motor eléctrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6308-2Z/C3GJN es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 40 mm con diámetro exterior de 90 mm, ancho de 23 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    6308-2Z/C3GJN
  • Número de Upc del fabricante
    7316571539058
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9509 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5395 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571539058

Descripción general

Descripción del fabricante
6308 2Z COJINETE LUBRICANTE DE ALTA TEMPERATURA DE C3 GJN
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes, calidad de motor eléctrico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs