Motion
8G-6FFORX90S

GATES RUBBER CO
8G-6FFORX90S

710424345 -
Artículo MI #05093197
No. Fabricante 8G-6FFORX90S
Precio41.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8G-6FFORX90S

710424345 -
Artículo MI #05093197
No. Fabricante 8G-6FFORX90S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    1 1/16-16
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    MX
  • Tipo de extremo 1
    FFORX
  • Forma de ajuste
    90°
  • Tipo de accesorio
    Junta de cara de junta tórica
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Número de Upc del fabricante
    072053472240
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ubicación de la junta tórica
    Junta tórica de cara plana
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    Sí
  • Tipo de rosca
    FFOR
  • UPC_NO
    072053472240

Descripción general

Descripción del fabricante
8G-6FFORX90S N-BULK G25239-0806
  • Una de las causas más comunes de fugas hidráulicas es una tuerca de acoplamiento o asiento agrietado debido al apriete excesivo por parte de un trabajador con brazos fuertes. Gates ha diseñado una solución de tuerca de par completo". tecnología ahora disponible en acoplamientos MegaCrimp y GlobalSpiral de Gates
  • Los acoplamientos MegaCrimp establecen un nuevo estándar para los acoplamientos hidráulicos. El \ único
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno