Especificaciones
Dimensiones
- Longitud14 pies 6 pulg.
- Grosor0.035 pulg.
- Ancho1/4 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero al carbono
- Paso constante o variableVariable
- Corte de contornoCorte de contorno
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM42
- SerieDIEMASTER 2
- Tpi10 - 14
- Tipo de usoSierra de banda fija