Motion
59914HCB113505

LENOX SAW BLADES
59914HCB113505

Hoja de sierra dentada HRc - Material con punta de metal duro, 11 pies 6 pulg. de largo, 1-1/4 pulg. de ancho
Artículo MI #05093257
No. Fabricante 59914HCB113505
Price$442.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LENOX SAW BLADES
59914HCB113505

Hoja de sierra dentada HRc - Material con punta de metal duro, 11 pies 6 pulg. de largo, 1-1/4 pulg. de ancho
Artículo MI #05093257
No. Fabricante 59914HCB113505
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
Price$442.71/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud  
    11 ft 6 in
  • Grosor  
    0.042 in
  • Ancho  
    1-1/4 in

Details

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Paso constante o variable
    Constante
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Con punta de metal duro
  • Serie
    RR. HH.c
  • Formulario de diente
    Regular
  • Tpi
    3
  • Tipo de uso
    Sierra de banda fija

Descripción general

Descripción del fabricante
59914 HC 11'6"CUCHILLA PARA SIERRA DE BANDA X1-1/4X3T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo