Motion
PCM 141612 E

SKF
PCM 141612 E

Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 14 mm, 12 mm Longitud, Material PTFE
Artículo MI #05093505
No. Fabricante PCM 141612 E
Precio12.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 141612 E

Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 14 mm, 12 mm Longitud, Material PTFE
Artículo MI #05093505
No. Fabricante PCM 141612 E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    14 mm
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Longitud total
    12 mm
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    PTFE
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • UPC_NO
    7316571896045

Descripción general

Descripción del fabricante
PCM141612 E CASQUILLO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"