Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable14.99 mm, 0.590 pulg.
- Longitud del cable2.00 m, 6.56 pies
- Tamaño del cable (AWG)14 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1300610119_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableGris
- Conexión AMinicambio (tamaño A) - Mujer 90°
- Conexión BColeta de cerdo
- Tipo de juego de cablesExtremo único
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveHembra 90° Mini-Change (tamaño A) a cable flexible
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaIndividual
- Material - ContactoAleación de cobre
- Cubierta de cable de materialPVC
- Cuerpo del conector de materialPVC
- Tuerca de acoplamiento del materialZinc recubierto de epoxi negro
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro
- Corriente máx.15.0 A
- Voltaje máx.600 V
- Número de postes4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 194 °F
- ProtocoloFF
- Tipo de cableSin apantallar-transicionado