Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable19.81 mm, 0.780 pulg.
- Longitud del cable2.00 m, 6.56 pies
- Tamaño del cable (AWG)10 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1300630150_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableGris
- Conexión ACambio rápido - Macho recto
- Conexión BColeta de cerdo
- Tipo de juego de cablesExtremo único
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveCambio rápido recto macho a pigtail
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaIndividual
- Material - ContactoAleación de cobre
- Cubierta de cable de materialPVC
- Cuerpo del conector de materialPVC
- Tuerca de acoplamiento del materialAluminio anodizado
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro sobre níquel
- Corriente máx.25.0 A
- Voltaje máx.600 V
- Número de postes4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 194 °F
- ProtocoloEtherNet
- Tipo de cableSTOOW|Entierro directo TC-ER
Descripción general
Descripción del fabricante
1300630150 QC 4P M/MP STR SK 2M 10/4