Motion
130064-0196

MOLEX INC
130064-0196

CC4030A48M030 Conjunto de cables industriales de doble extremo - hembra recto de cambio rápido a macho recto de cambio rápido, 4 polos, 10 AWG, cable de PVC
Artículo MI #05093712
No. Fabricante 130064-0196
Precio259.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
130064-0196

CC4030A48M030 Conjunto de cables industriales de doble extremo - hembra recto de cambio rápido a macho recto de cambio rápido, 4 polos, 10 AWG, cable de PVC
Artículo MI #05093712
No. Fabricante 130064-0196
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
Precio259.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    5.08 mm, 0.200 pulg.
  • Longitud del cable
    3.00 m, 9.84 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    10 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300640196_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Gris
  • Conexión A
    Cambio rápido - Hembra recta
  • Conexión B
    Cambio rápido - Macho recto
  • Tipo de juego de cables
    Extremo doble
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Cambio rápido recto hembra a cambio rápido recto macho
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Individual
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Cubierta de cable de material
    PVC
  • Cuerpo del conector de material
    PVC
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Aluminio anodizado
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro sobre níquel
  • Corriente máx.
    25.0 A
  • Voltaje máx.
    600 V
  • Número de postes
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 221 °F
  • Protocolo
    EtherNet
  • Tipo de cable
    STOOW|Entierro directo TC-ER

Descripción general

Descripción del fabricante
1300640196 QC 4P M/MFE ST/ST SK 3M 10/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"