Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable5.08 mm, 0.200 pulg.
- Longitud del cable6.00 m, 19.68 pies
- Tamaño del cable (AWG)10 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1300640221_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableGris
- Conexión ACambio rápido - Hembra recta
- Conexión BCambio rápido - Macho recto
- Tipo de juego de cablesExtremo doble
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveCambio rápido recto hembra a cambio rápido recto macho
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaIndividual
- Material - ContactoAleación de cobre
- Cubierta de cable de materialPVC
- Cuerpo del conector de materialPVC
- Tuerca de acoplamiento del materialAluminio anodizado
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro sobre níquel
- Corriente máx.25.0 A
- Voltaje máx.600 V
- Número de postes4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 221 °F
- ProtocoloEtherNet
- Tipo de cableSTOOW|Entierro directo TC-ER