Motion
12310-A400W

Bel-Ray
12310-A400W

Penetrante/lubricante - 400 ml, lata de aerosol, color amarillo
Artículo MI #05093926
No. Fabricante 12310-A400W
Precio26.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bel-Ray
12310-A400W

Penetrante/lubricante - 400 ml, lata de aerosol, color amarillo
Artículo MI #05093926
No. Fabricante 12310-A400W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    400 ml
  • Altura
    8.7
  • Grado ISO
    3
  • Longitud
    10.9
  • Peso
    12.00 libras, 12
  • Ancho
    8.6

Detalles

  • Aplicación
    Presión extrema
  • Certificación
    USDA H2
  • Color
    Amarillo
  • Composición
    Dióxido de carbono, etilbenceno, éter monobutílico de etilenglicol, aceite mineral, disolvente Stoddard, trimetilbenceno, xileno
  • Características y beneficios
    • Lubricante penetrante semisintético de alto rendimiento con múltiples usos• Limpia, lubrica y conserva excepcionalmente bien gracias a la exclusiva mezcla patentada de ésteres y aditivos• Lubricante antidesgaste y de presión extrema con inhibidor de óxido y corrosión, un agente de desplazamiento de agua y aditivos que promueven la penetración y modificadores de fricción• Ayuda a romper tuercas oxidadas y lubrica cables, cables, bisagras de cadenas, herramientas, etc.• Color: amarillo• Calidad: ISO 3
  • Tipo
    Penetrante/lubricante

Descripción general

Descripción del fabricante
12310-A400W LUB MULTPSE
  • Lubricante penetrante semisintético de alto rendimiento con múltiples usos
  • Limpia, lubrica y conserva excepcionalmente bien gracias a la exclusiva mezcla patentada de ésteres y aditivos
  • Lubricante de extrema presión y antidesgaste con inhibidor de óxido y corrosión, agente de desplazamiento de agua y penetración que promueve aditivos y modificadores de fricción
  • Ayuda a romper las tuercas oxidadas y lubrica los cables, el cable, las bisagras de las cadenas, las herramientas, etc.
  • Color: amarillo
  • Calidad: ISO 3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo