Motion
20264-DRL

Bel-Ray
20264-DRL

Grasa multiusos - Presión extrema, complejo de aluminio, grafito, aceite mineral, composición de compuestos de molibdeno, grado 2 NLGI, tambor, color gris
Artículo MI #05093949
No. Fabricante 20264-DRL
Precio6,534.70 USD/d
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bel-Ray
20264-DRL

Grasa multiusos - Presión extrema, complejo de aluminio, grafito, aceite mineral, composición de compuestos de molibdeno, grado 2 NLGI, tambor, color gris
Artículo MI #05093949
No. Fabricante 20264-DRL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6,534.70 USD/d

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Color
    Gris
  • Composición
    Complejo de aluminio, grafito, aceite mineral, compuestos de molibdeno
  • Punto de caída
    +500 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
20264-DRL EP VISCOSIDAD ALTA GR 680-2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo