Especificaciones
Dimensiones
- Grado NLGI1
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- ColorGris
- ComposiciónComplejo de aluminio, grafito, aceite mineral, compuestos de molibdeno
- Tipo de contenedorTambor
- Punto de caída+483 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- SerieMolibros
- Rango de temperaturaMínimo de -40 °F
- TipoPresión extrema
- Resistencia al aguaResistente al agua