Motion
72420-DRL
Grasa multiusos Termalene - Presión extrema, Complejo de aluminio, Antimony Tris, Dithiophosphate Tris, Ethylbenzene, Hydroxy, Petroleum Distillates, Residual Oil, White Mineral Oil, Xylene Composition, 1 grado NLGI, Contenedor de tambor, Color rojo, No apto para alimentos, Resistente al agua, 0 a +350 °F
Artículo MI #05094001
No. Fabricante 72420-DRL
Precio5,018.99 USD/d
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos Termalene - Presión extrema, Complejo de aluminio, Antimony Tris, Dithiophosphate Tris, Ethylbenzene, Hydroxy, Petroleum Distillates, Residual Oil, White Mineral Oil, Xylene Composition, 1 grado NLGI, Contenedor de tambor, Color rojo, No apto para alimentos, Resistente al agua, 0 a +350 °F
Artículo MI #05094001
No. Fabricante 72420-DRL
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
Su precio$5,018.99/día

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    1

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Color
    Rojo
  • Composición
    Complejo de aluminio, Antimony Tris, Dithiophosphate Tris, Ethylbenzene, Hydroxy, Petroleum Distillates, Residual Oil, White Mineral Oil, Xylene
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de caída
    +490 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Serie
    Termaleno
  • Rango de temperatura
    0 a +350 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
72420-DRL MULTIUSO EP GR 1
  • Grasa compleja de aluminio resistente a impactos y de uso intensivo recomendada para el servicio de lubricación general en aplicaciones industriales
  • Reemplazará a la mayoría de los productos convencionales y especializados
  • La baja separación del aceite y la buena capacidad de bombeo lo hacen ideal para su uso en sistemas de lubricación centralizados
  • La protección extrema contra la presión y la estabilidad mecánica lo hacen ideal para aplicaciones de alta carga y alto cizallamiento
  • La resistencia al agua y a la oxidación aumenta la vida útil de la grasa y los cojinetes
  • Rango de temperatura útil: -18°C a 177°C (0°F a 350°F)
  • Color: rojo
  • Las aplicaciones mineras típicas son lubricación general en líneas de arrastre y palas, sellado de motores de ruedas eléctricas, rodamientos antifricción, rodamientos de muñón de baja y alta velocidad, transportadores, rodamientos de agitadores o clasificadores, rodamientos de trituradoras y la mayoría de las aplicaciones de servicio pesado
  • Las aplicaciones típicas de equipos industriales y móviles son rodamientos antifricción, rodamientos de muñón de baja y alta velocidad, lubricación general de maquinaria, todos los puntos de chasis, incluidas juntas universales y esféricas, rodamientos de ruedas, pasadores de tracción, quintas ruedas y otras aplicaciones de uso intensivo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"