Especificaciones
Dimensiones
- Grado NLGI2
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- ColorRojo
- ComposiciónComplejo de aluminio, Antimony Tris, Dithiophosphate Tris, Ethylbenzene, Hydroxy, Petroleum Distillates, White Mineral Oil, Xylene
- Tipo de contenedorTambor
- Punto de caída+500 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- SerieTermaleno
- Rango de temperatura0 a +350 °F
- TipoPresión extrema
- Resistencia al aguaResistente al agua