Motion
44890-PA
Grasa multiusos: alta temperatura/presión extrema, antimonio, difentilcarbamoditioato Tris, destilados nafténicos pesados hidrotratados, destilados de petróleo, aceite residual, complejo sódico, composición de hidróxido sódico, grado 2 NLGI, cubo, color beige
Artículo MI #05094051
No. Fabricante 44890-PA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos: alta temperatura/presión extrema, antimonio, difentilcarbamoditioato Tris, destilados nafténicos pesados hidrotratados, destilados de petróleo, aceite residual, complejo sódico, composición de hidróxido sódico, grado 2 NLGI, cubo, color beige
Artículo MI #05094051
No. Fabricante 44890-PA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Color
    Beige
  • Composición
    Antimonio, difentilcarbamoditioato Tris, destilados nafténicos pesados hidrotratados, destilados de petróleo, aceite residual, complejo de sodio, hidróxido de sodio
  • Punto de caída
    +525 °F
  • Rango de temperatura
    +40 a +400 °F
  • Tipo
    Alta temperatura/presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
44890-PA ALTA TEMPERATURA EP GR 460-2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"