Especificaciones
Dimensiones
- Grado NLGI2
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- CertificaciónNSF H1
- ColorBlanco
- ComposiciónComplejo de aluminio, aceite mineral, óxido de zinc
- Punto de caída+500 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Rango de temperatura-4 a +350 °F
- TipoPresión extrema
- Resistencia al aguaResistente al agua