Motion
56851
Grasa multiuso - Presión extrema, destilados de petróleo, carbonato de propileno, aceite residual, aceite de soja, composición de aceite de girasol, grado 2 NLGI, color beige
Artículo MI #05094238
No. Fabricante 56851
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso - Presión extrema, destilados de petróleo, carbonato de propileno, aceite residual, aceite de soja, composición de aceite de girasol, grado 2 NLGI, color beige
Artículo MI #05094238
No. Fabricante 56851

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Color
    Beige
  • Composición
    Destilados de petróleo, carbonato de propileno, aceite residual, aceite de soja, aceite de girasol
  • Punto de caída
    +500 °F
  • Rango de temperatura
    +14 a +158 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
56851-PA BIO MULTIUSO EP GR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"