Motion
65380-CG
Grasa multiusos No-Tox - Presión extrema, complejo de aluminio, aceite sintético, composición de óxido de zinc, grado 1 NLGI, tamaño 14 oz, contenedor de cartucho, color blanco, grado alimentario, resistente al agua, de -40 a +400 °F
Artículo MI #05094239
No. Fabricante 65380-CG
Precio29.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos No-Tox - Presión extrema, complejo de aluminio, aceite sintético, composición de óxido de zinc, grado 1 NLGI, tamaño 14 oz, contenedor de cartucho, color blanco, grado alimentario, resistente al agua, de -40 a +400 °F
Artículo MI #05094239
No. Fabricante 65380-CG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    1

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Complejo de aluminio, aceite sintético, óxido de zinc
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    +450 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °F
  • Serie
    Sin Tox
  • Rango de temperatura
    -40 a +400 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    690509403879
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
65380-CG SIN EP GRADO ALIMENTARIO GR 1
  • Grasa de complejo de aluminio de base sintética
  • NSF H1 registrado para su uso cuando pueda producirse contacto accidental con alimentos
  • Fortalecido con sólidos lubricantes de baja fricción, aditivos de presión extrema y antidesgaste y polímeros especiales que proporcionan a la grasa una adherencia y una resistencia excepcional al lavado con agua
  • Formulado para reemplazar muchas grasas convencionales en aplicaciones de temperatura moderada y alta que se encuentran en las industrias “limpias”, como alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y de cuidado personal que requieren lavados con agua o tienen una alta exposición a la humedad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"