Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor120 lb
- Grado NLGI1
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- CertificaciónNSF H1
- ColorBlanco
- ComposiciónComplejo de aluminio, aceite sintético, óxido de zinc
- Tipo de contenedorPerno
- Punto de caída+450 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-58 °F
- SerieSin Tox
- Rango de temperatura-40 a +400 °F
- TipoPresión extrema
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- Grasa de complejo de aluminio de base sintética
- NSF H1 registrado para su uso cuando pueda producirse contacto accidental con alimentos
- Fortalecido con sólidos lubricantes de baja fricción, aditivos de presión extrema y antidesgaste y polímeros especiales que proporcionan a la grasa una adherencia y una resistencia excepcional al lavado con agua
- Formulado para reemplazar muchas grasas convencionales en aplicaciones de temperatura moderada y alta que se encuentran en las industrias “limpias”, como alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y de cuidado personal que requieren lavados con agua o tienen una alta exposición a la humedad