Especificaciones
Dimensiones
- Grado NLGI2
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- CertificaciónNSF H1
- ColorBlanco
- ComposiciónComplejo de aluminio, hidroxi, aceite mineral blanco
- Tipo de contenedorCartucho
- Punto de caída+500 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-58 °F
- SerieSin Tox
- Rango de temperatura-31 a +400 °F
- TipoPresión extrema
- UPC_NO690509403886
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- Grasa de complejo de aluminio de base sintética
- NSF H1 registrado para su uso cuando pueda producirse contacto accidental con alimentos
- Fortalecido con sólidos lubricantes de baja fricción, aditivos de presión extrema y antidesgaste y polímeros especiales que proporcionan a la grasa una adherencia y una resistencia excepcional al lavado con agua
- Formulado para reemplazar muchas grasas convencionales en aplicaciones de temperatura moderada y alta que se encuentran en las industrias “limpias”, como alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y de cuidado personal que requieren lavados con agua o tienen una alta exposición a la humedad