Motion
57480-DR
Aceite para compresor de aire - Tambor, grado ISO 220 , grado SAE 50
Artículo MI #05094262
No. Fabricante 57480-DR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para compresor de aire - Tambor, grado ISO 220 , grado SAE 50
Artículo MI #05094262
No. Fabricante 57480-DR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado ISO
    220
  • Grado de AAG
    50

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    5
  • Certificación
    USDA H2
  • Composición
    Mineral
  • Características y beneficios
    • Formulado específicamente para proporcionar largos períodos de funcionamiento sin problemas en todo tipo de bombas de vacío y compresores alternativos• Controla los depósitos y prolonga la vida útil del aceite• Reducción de la fricción y el desgaste durante la vida útil de los componentes• Color: ámbar• Calidad: ISO 220
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Tipo de aceite
    Aceite del compresor de aire
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • Viscosidad
    1,138 SUS @ 100°F, 215 cSt @ 40°C

Descripción general

Descripción del fabricante
57480-DR COMP Y ACEITE DE BOMBA DE VACÍO 220
  • Formulado específicamente para proporcionar largos periodos de funcionamiento sin problemas en todo tipo de bombas de vacío y compresores alternativos
  • Controla los depósitos y prolonga la vida útil del aceite
  • Menor fricción y desgaste para la vida útil de los componentes
  • Color: ámbar
  • Calidad: ISO 220

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"