Especificaciones
Dimensiones
- Grado NLGI1
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- ColorNegro
- ComposiciónComplejo de aluminio, destilados de petróleo, aceite residual, aceite mineral blanco
- Tipo de contenedorTambor
- Punto de caída+462 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento10 °F
- SerieMolibros
- Rango de temperatura+10 a +350 °F
- TipoPresión extrema
- Resistencia al aguaResistente al agua