Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14 oz
- Grado NLGI1
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- CertificaciónNSF H1
- ColorBlanco
- ComposiciónComplejo de aluminio, ácido esteárico, aceite sintético, óxido de zinc
- Tipo de contenedorCartucho
- Punto de caída+500 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-90 °F
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- SerieSin Tox
- Rango de temperatura-90 a +350 °F
- TipoPropósito general
- UPC_NO690509403640
- Resistencia al aguaResistente al agua