Motion
62270-KEL
Grasa multiuso - Presión extrema, Complejo de aluminio, Hidroxi, Aceite mineral blanco, Composición de óxido de zinc, 1 grado NLGI, Color blanco
Artículo MI #05094335
No. Fabricante 62270-KEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso - Presión extrema, Complejo de aluminio, Hidroxi, Aceite mineral blanco, Composición de óxido de zinc, 1 grado NLGI, Color blanco
Artículo MI #05094335
No. Fabricante 62270-KEL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    1

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Complejo de aluminio, hidroxi, aceite mineral blanco, óxido de zinc
  • Punto de caída
    +500 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Rango de temperatura
    +15 a +350 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
62270-KEL COMIDA GR 1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"