Especificaciones
Detalles
- AplicaciónPresión extrema
- ColorNegro
- Composición1,2,4-Trimethylbenzene, 2-Butoxyethanol, asfalto, destilados de petróleo nafténico
- Características y beneficios• Producto efectivo de doble propósito• Lubricante y protector para cables a base de petróleo• Formulado para ofrecer una buena penetración inicial en el núcleo de la cuerda para evitar el desgaste por fricción y la corrosión• Reduce la fatiga y la corrosión y protege las cuerdas que están sujetas a inmersión en agua, pulverización con sal o inclemencias meteorológicas• Prolonga la vida útil de la cuerda• Color: negro
- TipoPenetrante/lubricante
Descripción general
- Producto eficaz de doble propósito
- Lubricante y protector para cables a base de petróleo
- Formulado para ofrecer una buena penetración inicial en el núcleo de la cuerda para evitar el desgaste por fricción y la corrosión
- Reduce la fatiga y la corrosión y protege las cuerdas que están sujetas a la inmersión en agua, el rociado de sal o las inclemencias del tiempo
- Prolonga la vida útil de la cuerda
- Color: negro