Motion
77020-PA
Aceite para engranajes de molibros - Balde
Artículo MI #05094380
No. Fabricante 77020-PA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes de molibros - Balde
Artículo MI #05094380
No. Fabricante 77020-PA

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Composición
    Semisintético
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Rango de temperatura
    Mínimo de -31 °F
  • Viscosidad
    3,821 SUS @ 100°F, 707 cSt @ 40°C

Descripción general

Descripción del fabricante
ÁRTICO DE ENGRANAJE ABIERTO SEMISINCRONIZADO 777020-PA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo