Especificaciones
Dimensions
- Grado NLGI2
Details
- AplicaciónMultipropósito
- ColorRojo
- ComposiciónÁcido naftalenesulfónico
- Punto de caída+500 °F
- Rango de temperatura+10 a +350 °F
- TipoPresión extrema
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
Descripción del fabricante
72560-DR CONSTRUCCIÓN DE ALTA RESISTENCIA GR
- Grasa pegajosa de aluminio complejo de presión extrema diseñada para utilizarse en cojinetes, pasadores y casquillos, o superficies deslizantes
- Excepcionales características antidesgaste e impermeables que aumentan la vida útil de los rodamientos
- Las características de presión extrema combinadas con una excelente estabilidad mecánica proporcionan un alto nivel constante de protección durante todo el uso
- Ofrece propiedades de retención excepcionales que se pueden atribuir a su resistencia al agua y su adhesividad extrema
- Color: rojo brillante
- Grado: NLGI 2