Motion
44500-PA
Lubricante antiagarrotamiento a alta temperatura - Balde, color: marrón
Artículo MI #05094394
No. Fabricante 44500-PA
Precio2,264.04 USD/pa
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento a alta temperatura - Balde, color: marrón
Artículo MI #05094394
No. Fabricante 44500-PA
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
Precio2,264.04 USD/pa

Especificaciones

Detalles

  • Tipo antiagarrotamiento
    Compuesto
  • Certificación
    NLGI 1
  • Color
    Marrón
  • Composición
    Aluminio, cobre, sílice cristalina, grafito, destilados pesados de petróleo nafténico hidrotratados, destilados pesados de petróleo parafínico hidrotratados, aceites lubricantes de petróleo usado hidrotratados, destilados pesados de petróleo parafínicos a base de disolventes, óxido de zinc
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    2000 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Rango de temperatura
    -20 a +2000 °F
  • Tipo
    Temperatura alta
  • Temperatura de trabajo
    -20 a 2000 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
COMP. ANTIAGARROTAMIENTO DE ALTA TEMPERATURA 44500-PA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"