Especificaciones
Dimensiones
- Grado ISO100
Detalles
- Aditivos incluidosAntidesgaste
- Número AGMA3
- CertificaciónFDA 21 CFR 178.3570, NSF H1
- ComposiciónMineral
- Características y beneficios• Un lubricante de alto rendimiento con una excepcional resistencia al desgaste y emulsibilidad, y que está registrado en NSF H1 para su uso cuando puede producirse contacto accidental con alimentos• Las propiedades de protección contra el desgaste y la oxidación aumentan la vida útil del equipo y reducen el tiempo de inactividad• Diseñado para lubricar y limpiar componentes que están expuestos a la humedad en forma de agua, jugos de frutas y verduras y refrescos• Recomendado para equipos de costura de latas y aplicaciones similares que se encuentran en plantas de procesamiento de bebidas y alimentos “limpias• Se puede aplicar a través de lubricadores Manzel y otros sistemas de lubricación automáticos
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Tipo de aceiteAceite para máquinas
- Tipo de productoAceite para máquinas
- Viscosidad11.4 cSt @ 100°C, 511 SUS @ 100°F, 65.4 SUS @ 210°F, 98.1 cSt @ 40°C
Descripción general
- Lubricante de alto rendimiento con una excepcional resistencia al desgaste y emulsibilidad, y NSF H1 registrado para su uso cuando pueda producirse contacto accidental con alimentos
- Las propiedades de protección contra el desgaste y la oxidación aumentan la vida útil del equipo y reducen el tiempo de inactividad
- Diseñado para lubricar y limpiar componentes expuestos a la humedad en forma de agua, zumos de frutas y verduras y refrescos
- Recomendado para equipos de costura de latas y aplicaciones similares que se encuentran en plantas de procesamiento de bebidas y alimentos “limpias”
- Se puede aplicar a través de lubricadores Manzel y otros sistemas de lubricación automática