Motion
64226-PA
Aceite para máquinas - Grado alimentario, cubo, grado ISO 100
Artículo MI #05094514
No. Fabricante 64226-PA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para máquinas - Grado alimentario, cubo, grado ISO 100
Artículo MI #05094514
No. Fabricante 64226-PA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado ISO
    100

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    3
  • Certificación
    FDA 21 CFR 178.3570, NSF H1
  • Composición
    Mineral
  • Características y beneficios
    • Un lubricante de alto rendimiento con una excepcional resistencia al desgaste y emulsibilidad, y que está registrado en NSF H1 para su uso cuando puede producirse contacto accidental con alimentos• Las propiedades de protección contra el desgaste y la oxidación aumentan la vida útil del equipo y reducen el tiempo de inactividad• Diseñado para lubricar y limpiar componentes que están expuestos a la humedad en forma de agua, jugos de frutas y verduras y refrescos• Recomendado para equipos de costura de latas y aplicaciones similares que se encuentran en plantas de procesamiento de bebidas y alimentos “limpias• Se puede aplicar a través de lubricadores Manzel y otros sistemas de lubricación automáticos
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Tipo de aceite
    Aceite para máquinas
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • Viscosidad
    11.4 cSt @ 100°C, 511 SUS @ 100°F, 65.4 SUS @ 210°F, 98.1 cSt @ 40°C

Descripción general

Descripción del fabricante
64226-PA ACEITE DE MAR DE GRADO ALIMENTARIO 100
  • Lubricante de alto rendimiento con una excepcional resistencia al desgaste y emulsibilidad, y NSF H1 registrado para su uso cuando pueda producirse contacto accidental con alimentos
  • Las propiedades de protección contra el desgaste y la oxidación aumentan la vida útil del equipo y reducen el tiempo de inactividad
  • Diseñado para lubricar y limpiar componentes expuestos a la humedad en forma de agua, zumos de frutas y verduras y refrescos
  • Recomendado para equipos de costura de latas y aplicaciones similares que se encuentran en plantas de procesamiento de bebidas y alimentos “limpias”
  • Se puede aplicar a través de lubricadores Manzel y otros sistemas de lubricación automática

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"