Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo2062 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1/2–14 NPTF
- Altura total3.31 pulg.
- Longitud total7.06 pulg.
- Ancho general3.38 pulg.
- Peso12.50 lb
Detalles
- Brida de montaje real4 Estándar del perno - 44.40 [1.748] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 0,375-16 UNC-2B Orificios de montaje en diámetro 82.55 [3.250] B.C. (níquel)
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
- Caudal continuo57 l/min
- Desplazamiento159 cc/rev
- Presión intermitente155 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite100 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.353 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo15 gpm
- Presión máxima de funcionamiento1650 psi
- RPM máximas-Continuo585 rpm
- Tipo de puerto del motorCombustible cónico para tuberías National
- Configuración de puertos.500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
- Tipo de selloEstándar
- SerieSerie H
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Mayor vida útil del cojinete|Mayor sellado del eje