Brida de montaje real
4 Estándar del perno - 44.40 [1.748] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 0,375-16 UNC-2B Orificios de montaje en diámetro 82.55 [3.250] B.C.
Eje de salida real
Recto
Tipo de puerto real
.875-14 Unf-2B Puerto de junta tórica, tamaño 10 , acepta conexiones para Sae J1926
Drenaje de la caja
Sin drenaje del caso
Caudal continuo
15 gpm
Presión continua
1800 psi
Desplazamiento
7.30 pulg.3/r
Caudal intermitente
20 gpm
Presión intermitente
2400 psi
Catálogo del fabricante
Página de producto del fabricante
Viscosidad máxima continua del aceite
100 Segundo universal Saybold
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
RPM máximas-Continuo
243 rpm
Tipo de puerto del motor
Junta tórica de rosca recta SAE
Tipo de montaje
4-Bolt
Manual de piezas y reparación
Configuración de puertos
.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
Folleto del producto
Filtración recomendada
Según el código de limpieza de Iso. Nivel 18/13
Fluidos recomendados
Aceite hidráulico de calidad superior, tipo antidesgaste, con una viscosidad no inferior a 701 Sus o 13Cst con el mejor rango de 100 - 200 Sus o 20 - 43 Cst a temperatura de funcionamiento,
Diagrama de piezas de reparación#
6-130
Carrera de cojinetes de repuesto
Diseño 001, 002 y 003 - 7462-000
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 001 - Diseño 60023-000, 002 y 003 - 60540-000
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 003 - 22251-000
El gerotor de repuesto se vende por separado
Diseño 003 - 8277-009
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 003 - Se requiere 16294-188 - 5
Brida de montaje de repuesto
003 y 002 Diseño 22000-002, 001 Diseño 7464-000
Cojinete de empuje de aguja de repuesto
Diseño 001, 002 y 003 - 7537-000
Eje de salida de repuesto
Diseño 001, 002 y 003 - 7360-001
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 001, 002 y 003 - 21776-001
Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
Diseño 001, 002 y 003 - Se requiere 16292-088 - 4
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 001 - Diseño 60032-000, 002 y 003 - 60545-000
Tipo de sello
Estándar
Serie
Serie H
Tipo de eje
Recto