Motion
101-3688-009
Motor de válvula de carrete del gerotor hidráulico - Serie H, 2.80 in3/r, 2-Bolt
Artículo MI #05100104
No. Fabricante 101-3688-009
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete del gerotor hidráulico - Serie H, 2.80 in3/r, 2-Bolt
Artículo MI #05100104
No. Fabricante 101-3688-009
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    650 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada y salida
    Puertos 1/2-14 NPTF tamaño 8MP
  • Par intermitente
    876 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    1/2–14 NPTF
  • Tamaño del eje de salida
    1 pulg. recto - Llave Woodruff
  • Altura total
    3.87 pulg.
  • Longitud total
    6.45 pulg.
  • Ancho general
    5.27 pulg.
  • Peso
    11.2 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    2 Estándar del perno - 82.50 [3.248] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C.
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    .500-14 Rosca de tubo Dryseal Nptf que acepta conexiones Dryseal según Sae J476A
  • Drenaje de la caja
    Sin drenaje del caso
  • Caudal continuo
    12 gpm
  • Presión continua
    1800 psi
  • Desplazamiento
    2.80 pulg.3/r
  • Caudal intermitente
    14 gpm
  • Presión intermitente
    2400 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    100 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    353 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Combustible cónico para tuberías National
  • Tipo de montaje
    2-Bolt
  • Manual de piezas y reparación
  • Configuración de puertos
    .500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
  • Folleto del producto
  • Filtración recomendada
    Según el código de limpieza de Iso. Nivel 18/13
  • Fluidos recomendados
    Aceite hidráulico de calidad superior, tipo antidesgaste, con una viscosidad no inferior a 701 Sus o 13Cst con el mejor rango de 100 - 200 Sus o 20 - 43 Cst a temperatura de funcionamiento,
  • Diagrama de piezas de reparación#
    6-130
  • Carrera de cojinetes de repuesto
    Diseño 001, 002 y 003 - 7462-000
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 001 - Diseño 60023-000, 002 y 003 - 60540-000
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 003 - 602-000
  • El gerotor de repuesto se vende por separado
    Diseño 003 - 8277-001
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 003 - Se requiere 16294-150 - 5
  • Brida de montaje de repuesto
    003 y 002 Diseño 22000-001, 001 Diseño 7463-000
  • Cojinete de empuje de aguja de repuesto
    Diseño 001, 002 y 003 - 7537-000
  • Eje de salida de repuesto
    Diseño 001, 002 y 003 - 7360-001
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 001, 002 y 003 - 21776-002
  • Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
    Diseño 001, 002 y 003 - Se requiere 16292-088 - 4
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 001 - Diseño 60032-000, 002 y 003 - 60545-000
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    Serie H
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 101-3688
  • Conjunto de variadores Char-Lynn probado con el tiempo
  • Tres componentes móviles (estrella del gerotor, transmisión y eje)
  • Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado
  • Diseño de presión de tres zonas (entrada, retorno y caja)
  • Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
  • Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente

También puede gustarle